Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18313-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 18313-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg
Etagenwagen 18313-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra18313-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18313-1
EAN/GTIN:
     4017976183138
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1200xb800xh1800mm
etagenwagen fetra

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz
  • 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt
  • Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm
  • 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 283/688/1088/1488 mm
  • Tragkraft pro Boden: 180 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Böden:
4
Breite:
824 mm
Gewicht:
128 kg
Höhe:
1817 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1384 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,57*
€ 930,14*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 856,92*
€ 934,62*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 914,958*
€ 963,558*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 949,17*
€ 1.001,14*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,49*
€ 1.109,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,46*
€ 1.320,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,36*
€ 1.308,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.077,37*
€ 1.282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,62*
€ 1.247,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,73*
€ 1.200,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,49*
€ 1.185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18203ETAW
ab € 93,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.