Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3112, 2 Böden, Tragkraft 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahlwagen 3112, 2 Böden, Tragkraft 120 kg
Ganzstahlwagen 3112, 2 Böden, Tragkraft 120 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra3112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4017976031125
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen

Tischwagen mit Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung blaugrau "spurlos"
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen
  • Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt
  • Etagenhöhen: 140/655 mm

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Böden:
2
Breite:
495 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
860 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Ladeflächenlänge:
740 mm
Länge:
760 mm
Radgröße:
100 mm
Tragkraft:
120 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Alu-Plattenwagen, Alu-Plattformwagen, Edelstahlwagen, Fetra, Kunststoffplattenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 156,72*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 157,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,90*
€ 158,99*
4 Tage
25
€ 5,45*
ab € 133,45*
€ 160,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,57*
€ 185,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.