Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen 5001, 2 Etagen, Tragkraft 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlwagen 5001, 2 Etagen, Tragkraft 120 kg
Edelstahlwagen 5001, 2 Etagen, Tragkraft 120 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra5001
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     4017976050010
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert.

Produktbeschreibung:

  • 2 tiefgezogene Böden
  • mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen
  • rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 1
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm
  • elastisch und leicht laufend, spurlos
  • Naben mit Kugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Höhe obere Böden: 850 mm
  • Etagenabstand: 585 mm
  • Tragkraft pro Etage: 80 kg

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
2
Breite:
570 mm
Gewicht:
15 kg
Höhe:
950 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Länge:
870 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
120 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,22*
€ 313,97*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 260,51*
€ 315,47*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 273,49*
€ 319,41*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 274,63*
€ 320,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 373,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.