Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6836, Doppelschere,435-1585 mm Hub, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hubtischwagen 6837, mit Doppelschere, 440 - 1575 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Hubtischwagen 6837, mit Doppelschere, 440 - 1575 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Hubtischwagen 6837, mit Doppelschere, 440 - 1575 mm Hub, Tragkraft 500 kg in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-fetra6836
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4017976068367
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne

Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
  • kräftiger Rohrschiebebügel
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
  • Plattform 50 mm hoch
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Breite:
520 mm
Gewicht:
150 kg
Ladeflächenbreite:
520 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Länge:
1275 mm
Radgröße:
150 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Hubtischwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 718,72*
€ 783,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,25*
€ 797,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,69*
€ 816,43*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 761,20*
€ 819,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,02*
€ 912,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,65*
€ 1.086,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,53*
€ 1.071,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 882,53*
€ 1.050,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,23*
€ 1.018,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,18*
€ 976,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,02*
€ 959,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,31*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 471,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.