Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6837, Doppelschere,440-1575 mm Hub, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hubtischwagen 6837, Doppelschere,440-1575 mm Hub, 500 kg
Hubtischwagen 6837, Doppelschere,440-1575 mm Hub, 500 kg
Hubtischwagen 6837, Doppelschere,440-1575 mm Hub, 500 kg in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-fetra6837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne

Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
  • kräftiger Rohrschiebebügel
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
  • Plattform 50 mm hoch
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Breite:
520 mm
Gewicht:
168 kg
Ladeflächenbreite:
520 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Länge:
1275 mm
Radgröße:
150 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Hubtischwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,03*
€ 896,85*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 835,24*
€ 904,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,98*
€ 921,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,09*
€ 925,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,43*
€ 1.053,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,37*
€ 1.253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,57*
€ 1.241,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,70*
€ 1.217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,82*
€ 1.177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,50*
€ 1.127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,43*
€ 1.111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,31*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 471,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.