Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Wagen 9200, 4 Böden, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Wagen 9200, 4 Böden, Tragkraft 250 kg
ESD-Wagen 9200, 4 Böden, Tragkraft 250 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9200
EAN/GTIN:
     4017976092003
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra

ESD-Etagenwagen, elektrisch leitfähige Ausführung.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • elektrisch leitfähig
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 50 kg

Etagenhöhen:

  • fetra9200: 235, 635, 1035, 1435 mm
  • fetra9201: 276, 676, 1076, 1476 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Böden:
4
Breite:
509 mm
Gewicht:
48 kg
Höhe:
1511 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
1019 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, Fetra, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Paketwagen, Plattenwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,39*
€ 494,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,57*
€ 494,21*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 441,11*
€ 499,52*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 506,20*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,98*
€ 598,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,21*
€ 666,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9100ETAW
ab € 50,04*
Zubehör
Fetra
E9100VK
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.