Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Wagen 9302, 4 Böden, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Wagen 9302, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
ESD-Wagen 9302, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9302
EAN/GTIN:
     4017976093024
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

ESD-Etagenwagen, elektrisch leitfähige Ausführung.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • elektrisch leitfähig
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 276, 676, 1076, 1476 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 50 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Böden:
4
Breite:
709 mm
Gewicht:
73 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,52*
€ 707,43*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 640,67*
€ 710,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,69*
€ 713,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,49*
€ 716,54*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,56*
€ 842,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,26*
€ 1.002,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,82*
€ 989,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 815,18*
€ 970,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,83*
€ 944,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,59*
€ 906,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,56*
€ 893,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9302ETAW
ab € 90,41*
Zubehör
Fetra
E9102VK
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.