Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Wagen 9342, 5 Böden, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Wagen 9342, 5 Böden, Tragkraft 500 kg
ESD-Wagen 9342, 5 Böden, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9342
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9342
EAN/GTIN:
     4017976093420
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen

ESD-Etagenwagen, elektrisch leitfähige Ausführung.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • elektrisch leitfähig
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 276, 576, 876, 1176, 1476 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 50 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Böden:
5
Breite:
709 mm
Gewicht:
84 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,35*
€ 784,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,05*
€ 784,10*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,15*
€ 784,12*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 730,55*
€ 803,19*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,48*
€ 952,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,44*
€ 1.133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,80*
€ 1.120,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,95*
€ 1.098,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,65*
€ 1.075,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,09*
€ 1.033,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,48*
€ 1.013,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9302ETAW
ab € 90,41*
Zubehör
Fetra
E9102VK
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.