Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetraE9100ETAW Herst.-Nr.: E9100ETAW EAN/GTIN: 4017976191003 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für ESD-Etagenwagen 9100, 9200
- Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
- inkl. 1 Paar Auflagewinkeln
- Tragkraft pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Ladeflächenlänge: | 850 mm | Typ: | Boden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, fachboden 500mm tiefe, Boden, Böden, Drahtgitterboden, Einlegeboden, Etagenboden, Fetra, Holzboden, Zubehör, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 50,89* | € 64,58* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,79* | € 64,86* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 51,75* | € 65,93* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 52,60* | € 66,36* | | | | Lager 415 | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 57,92* | € 76,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|