Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockmaschine LST 1503 VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockmaschine LST 1503 VR
Stockmaschine LST 1503 VR
Artikel-Nr.:
     415-flex259229
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     259229
EAN/GTIN:
     4030293066779
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Die mit 60 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Stockmaschine LST 1503 VR erledigt Aufrauharbeiten schnell und präzise.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlvorwahl und-konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
  • Arbeitsbreite verstellbar: 3-stufig von ca. 40 mm bis ca. 92 mm
  • Anschlag: stufenlos verstellbar für präzises Arbeiten entlang der Steinkante
  • Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden
  • rotierender Werkzeugkopf ist in Gummi gelagert, dadurch werden Geräusche und Vibrationen reduziert und die Lebensdauer des Antriebs erhöht
  • Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine
  • Leistungsabgabe: 700 Watt
  • Arbeitsbreite: 40 - 92 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Anschlag komplett
  • 1 HM-Werkzeug kpl. Ø 100 mm
  • 1 Innensechskantschlüssel SW 5
  • 1 Saugadapter
  • 1 Schlauchverlängerung
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Drehzahl:
800 - 2400 U/min
Gewicht:
5,9 kg
Höhe:
160 mm
Länge:
510 mm
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Zubehör - Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, Stockmaschine, polierer flex, polierer, Aufrauharbeiten, Flex, LST 1503 VR, Steinbearbeitung, Stockmaschine LST 803 VR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,25*
€ 807,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,89*
€ 841,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,33*
€ 1.041,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,26*
€ 1.115,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,62*
€ 1.327,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,62*
€ 1.307,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,52*
€ 1.279,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,25*
€ 1.261,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,26*
€ 1.253,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
259833
ab € 68,40*
Zubehör
FLEX
260576
ab € 65,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.