Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearschleifer ST 1005 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linearschleifer ST 1005 VE
Linearschleifer ST 1005 VE
Linearschleifer ST 1005 VE - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex259540
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     259540
EAN/GTIN:
     4030293068261
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Fingerschleifer
flex elektro-geradschleifer

Durch die lineare Bewegung des schräg gestellten Schleifkissens kommt der Fingerschleifer in Winkel und Kanten, insbesondere mit dem spitzen Schleifschuh.

Produktbeschreibung:

  • VE-Elektronik: mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad
  • freie Sicht auf das Werkzeug
  • Schleifschuhe: 2 Stück mit Klett-Schleifkissen 39 x 60 mm bereits enthalten
  • kurzer, kompakter Motor
  • handliche, leichte Bauform
  • für perfektes Finish von Stahl- und Edelstahloberflächen an schwer zugänglichen Stellen
  • großer Hub für effizientes Arbeiten
  • Leistungsabgabe: 220 Watt
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Leerlaufhubzahl: 1200 - 4500 U/min
  • Schleifplatte Länge: 60 mm
  • Spannbereich: 39 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 10× Klett-Schleifpapier 39x60 PU-P60 VE10 (258299)
  • 10× Klett-Schleifpapier 39x60 PU-P120 VE10 (258300)
  • 10× Klett-Schleifpapier 39x60 PU-P180 VE10 (258301)
  • 10× Klett-Schleifpapier 39x60 ME-A240 VE10 (258302)
  • 1× Schlüssel, Sechskantstift SW3 (217794)
  • 2× Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
450 mm
Leistung:
400 Watt
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: elektro geradschleifer, abtragen, Flex, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Schleifer LK 604, Schleifer SUPRAFLEX-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,95*
€ 767,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,41*
€ 691,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,49*
€ 680,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
391.174
ab € 412,04*
Ähnlich
FLEX
282.499
ab € 650,84*
Ähnlich
FLEX
419.206
ab € 422,25*
Ähnlich
FLEX
521574
ab € 447,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.