Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 160x600 M14, D: 160 mm für MXE 1602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendelrührer WR2 160x600 M14, Ø 160 mm
Wendelrührer WR2 160x600 M14, Ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369004
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369004
EAN/GTIN:
     4030293147157
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
160 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
20 - 40 kg
passend für:
MXE 1602 + WR2 160
Rührkorbdurchmesser:
160 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,66*
€ 46,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 46,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 47,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,18*
€ 53,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495-948
ab € 235,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.