Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R + Kit Turbo-Jet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R + Kit Turbo-Jet
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R + Kit Turbo-Jet
Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R + Kit Turbo-Jet - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex418765
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418765
EAN/GTIN:
     4030293182493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Die 1800 Watt Hochleistungs-Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R und LD 18-7 150 R sind zum Bearbeiten mineralischer Oberflächen im Bodenbereich optimiert. Die Geräte zeichnen sich durch eine langlebige, belastbare Motorleistung, Durchzugskraft und Ausdauer aus und verfügen über einen ausgezeichneten Motorschutz. Damit sind die Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R und LD 18-7 150 R auch für besonders raue Bedingungen auf Baustellen gewappnet. Beide Geräte sind mit einer Absaughaube mit schwenkbarem Randsegment ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • Sanierungsschleifer LDE 18-7 150 R:
  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
  • Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Zusatzhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
  • Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
  • mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
  • Schleifteller Turbo-Jet:
    • mit optimaler Abtragsleistung
    • durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild
    • ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen
  • Leistungsabgabe: 1200 Watt
  • Kabellänge: 4 m

    Lieferumfang:

    • 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet
    • 1 Absaughaube mit Bürstenkranz
    • 1 Bügelhandgriff
    • 3 Kabelhalter
    • 1 Innensechskantschlüssel
    • 1 Spannmutter M 14
    • 1 Stirnlochschlüssel
    • 1 Transportkoffer
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    190 mm
    Drehzahl:
    7000 U/min
    Durchmesser:
    150 mm
    Gewicht:
    4,3 kg
    Kabellänge:
    4 m
    Länge:
    495 mm
    Leistung:
    1800 Watt
    Spannung:
    230 Volt
    Typ:
    Sanierungsschleifer
    Werkzeugaufnahme:
    M 14
    Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, betonschleifer flex, betonschleifer, abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 504,64*
    € 585,72*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 522,59*
    € 608,16*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 631,64*
    € 722,48*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 644,04*
    € 762,14*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 722,48*
    € 859,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 700,44*
    € 833,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 657,31*
    € 782,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 646,51*
    € 769,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 631,64*
    € 751,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FLEX
    393363
    ab € 81,89*
    Zubehör
    FLEX
    418.943
    ab € 171,48*
    Zubehör
    FLEX
    419.176
    ab € 111,32*
    Zubehör
    FLEX
    444.391
    ab € 42,52*
    Zubehör
    FLEX
    468118
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.