Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterpolierer XCE 8-125 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Exzenterpolierer XCE 8-125 18.0-EC
Akku-Exzenterpolierer XCE 8-125 18.0-EC
Akku-Exzenterpolierer XCE 8-125 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex459070
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     459070
EAN/GTIN:
     4030293204409
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer

Der Akku-Exzenterpolierer XCE 8-125 18.0-EC ist ideal geeignet zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing. Auch ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip, Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
  • flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche, dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
  • optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe, keine störende Abluft für den Anwender
  • gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
  • LED Akku-KapazitätsanzeigeElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Leerlaufhubzahl: 5600-8600 /min
  • max. Polierkörper-Ø: 160 mm
  • max. Stützteller-Ø:150 mm

Lieferumfang:

  • 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
  • 1 Koffereinlage

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Breite:
85 mm
Drehzahl:
280 - 430 U/min
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
370 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Exzenterpolierer
Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer flex, polierer, Akku-Exzenterpolierer, bearbeiten, entferne, Exzenterpolierer, Flex, polieren, XCE, XFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,83*
€ 390,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,23*
€ 408,43*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,18*
€ 478,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,95*
€ 507,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,32*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 9,90*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,89*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 32,10*
Zubehör
FLEX
434434
ab € 12,68*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,94*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,86*
Zubehör
FLEX
459526
ab € 11,91*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.