Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Picobello Compact mit fester Müllsackhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Picobello Compact mit fester Müllsackhalterung
Handwagen Picobello Compact mit fester Müllsackhalterung
Artikel-Nr.:
     415-flo01422_1
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01422_1
EAN/GTIN:
     4007105011333
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Picobello Compact ist ein kompakter Handwagen für die kommunale Außenreinigung und für den regelmäßigen Einsatz zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit einer Achse
  • Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
  • waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche
  • abschließbares Handfach mit offener Ablage
  • höhenverstellbarer Griff
  • Halter für Greifzange
  • feste Halterung für Müllsack 120 l
  • pannensichere Räder ø 310 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit pannensicherer Bereifung
Breite:
710 mm
Gewicht:
18,8 kg
Höhe:
1030 mm
Länge:
870 mm
Typ:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, abfallsammelwagen 120l, abfallsammelwagen flora, abfallwagen, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 774,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 691,64*
€ 835,88*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,57*
€ 1.032,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,06*
€ 1.228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,54*
€ 1.160,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 950,52*
€ 1.131,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 925,51*
€ 1.101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,15*
€ 1.015,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,94*
€ 987,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,57*
€ 933,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 851,57*
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 737,50*
Ähnlich
FLORA
01423_1
ab € 793,29*
Ähnlich
FLORA
01421
ab € 633,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.