Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Picobello City mit fester Müllsackhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Picobello City mit fester Müllsackhalterung
Handwagen Picobello City mit fester Müllsackhalterung
Artikel-Nr.:
     415-flo01423_1
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01423_1
EAN/GTIN:
     4007105011364
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Picobello Compact ist ein kompakter Handwagen für die kommunale Außenreinigung und für den professionellen Einsatz zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit zwei Achse
  • Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
  • waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche
  • abschließbares Handfach mit offener Ablage
  • höhenverstellbarer Griff
  • Halter für Greifzange
  • feste Halterung für Müllsack 120 l
  • große pannensichere Räder ø 310 mm
  • Feststellbremse
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit pannensicherer Bereifung
Breite:
710 mm
Gewicht:
23,1 kg
Höhe:
1030 mm
Länge:
900 mm
Typ:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, flora reinigungswagen, doppeleimer, abfallsammelwagen 120l, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 752,31*
€ 900,99*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 815,98*
€ 968,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 868,97*
€ 1.030,10*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,64*
€ 1.327,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,12*
€ 1.579,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,20*
€ 1.497,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.225,93*
€ 1.458,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.193,67*
€ 1.420,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,51*
€ 1.310,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,02*
€ 1.278,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 849,70*
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 704,64*
Ähnlich
FLORA
01422_1
ab € 610,23*
Ähnlich
FLORA
01421
ab € 603,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.