Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Picobello Mini mit fester Müllsackhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Picobello Mini mit fester Müllsackhalterung
Handwagen Picobello Mini mit fester Müllsackhalterung
Artikel-Nr.:
     415-flo01421
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01421
EAN/GTIN:
     4007105010527
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Picobello Mini ist ein äußerst kompakter und wendiger Handwagen für die Außenreinigung und für den regelmäßigen Einsatz zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit einer Achse
  • Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
  • platzsparende senkrechte Halterung von bis zu drei Stielgeräten
  • abschließbares Handfach und höhenverstellbarer Griff
  • Halter für Greifzange
  • feste Halterung für Müllsack 120 l
  • pannensichere Räder ø 310 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit pannensicherer Bereifung
Breite:
710 mm
Gewicht:
18 kg
Höhe:
1060 mm
Länge:
930 mm
Typ:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, flora reinigungswagen, doppeleimer, abfallsammelwagen 120l, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 633,48*
€ 762,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 642,56*
€ 776,30*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 653,85*
€ 785,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,44*
€ 934,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,14*
€ 1.111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,74*
€ 1.049,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 859,13*
€ 1.022,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 836,52*
€ 995,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,45*
€ 919,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,22*
€ 893,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,44*
€ 846,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01424
ab € 851,57*
Ähnlich
FLORA
01425_1
ab € 737,50*
Ähnlich
FLORA
01423_1
ab € 793,29*
Ähnlich
FLORA
01422_1
ab € 640,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.