Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Picobello City, Performa Edition mit Beutelboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Picobello City, Performa Edition mit Beutelboy
Handwagen Picobello City, Performa Edition mit Beutelboy
Artikel-Nr.:
     415-flo01423_100
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01423_100
EAN/GTIN:
     4007105011371
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Picobello Compact ist ein kompakter Handwagen für die kommunale Außenreinigung und für den professionellen Einsatz zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit zwei Achse
  • Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
  • waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche
  • abschließbares Handfach mit offener Ablage
  • höhenverstellbarer Griff
  • Halter für Greifzange
  • Beutelboy
  • große pannensichere Räder ø 310 mm
  • Feststellbremse

LIeferumfang:

  • Beutelboy 01501
  • Greifboy 01150/90
  • Aluminiumschaufel 02485/9
  • Straßenbesen 01512/42
  • Stiele
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit pannensicherer Bereifung
Breite:
710 mm
Gewicht:
23,1 kg
Höhe:
1030 mm
Länge:
900 mm
Typ:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallgreifer, Abfallzange, Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, chemikalienschaufel aluminium, doppeleimer, abfallgreifer flora, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,69*
€ 918,48*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 872,25*
€ 1.017,46*
Frei Haus
ab € 975,20*
€ 1.127,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,27*
€ 1.417,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,80*
€ 1.687,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,99*
€ 1.605,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.314,40*
€ 1.564,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.279,81*
€ 1.522,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,07*
€ 1.413,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,05*
€ 1.382,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,27*
€ 1.334,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01424/100
ab € 917,46*
Ähnlich
FLORA
01425_100
ab € 796,38*
Ähnlich
FLORA
01422_100
ab € 720,07*
Ähnlich
FLORA
01421_100
ab € 703,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.