Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen Picobello Metropol, Performa Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen Picobello Metropol, Performa Edition
Handwagen Picobello Metropol, Performa Edition
Artikel-Nr.:
     415-flo01424_100
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01424_100
EAN/GTIN:
     4007105011418
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Picobello Compact ist ein großer Handwagen mit zwei Müllsackhaltern für die kommunale Außenreinigung und für den professionellen Einsatz zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit zwei Achse
  • Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
  • waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche
  • abschließbares Handfach mit offener Ablage
  • höhenverstellbarer Griff
  • Halter für Greifzange
  • feste Halterung für Müllsack 120 l
  • große pannensichere Räder ø 310 mm
  • Feststellbremse

LIeferumfang:

  • Greifboy 01150/90
  • Aluminiumschaufel 02485/9
  • Straßenbesen 01512/42
  • Stiele
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit pannensicherer Bereifung
Breite:
710 mm
Gewicht:
25,2 kg
Höhe:
1030 mm
Länge:
1160 mm
Typ:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallgreifer, Abfallzange, Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallsammelwagen 240l, abfallsammelwagen flora, abfallwagen, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 940,24*
€ 1.091,85*
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 962,89*
€ 1.121,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,56*
€ 1.263,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,87*
€ 1.493,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,27*
€ 1.776,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,81*
€ 1.687,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.381,45*
€ 1.643,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.345,10*
€ 1.600,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,53*
€ 1.482,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,24*
€ 1.448,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,87*
€ 1.394,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01425_100
ab € 761,65*
Ähnlich
FLORA
01423_100
ab € 780,09*
Ähnlich
FLORA
01422_100
ab € 689,24*
Ähnlich
FLORA
01421_100
ab € 663,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.