| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01426_1 Herst.-Nr.: 01426_1 EAN/GTIN: 4007105011838 |
| |
|
| | |
| Kompakter, funktionaler Handwagen mit zwei Behältern zur Abfalltrennung für den regelmäßigen Einsatz. Produktbeschreibung: - Rahmen aus Aluminiumprofilen und pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl
- Halterung für Greifboy und vier Stielgeräte
- zwei Kunststofftonnen 60 l
- höhenverstellbarer Griff
- pannensichere Bereifung mit ø 260 mm
- montiert
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Luftbereifung | Breite: | 710 mm | Gewicht: | 15,5 kg | Höhe: | 980 mm | Länge: | 1210 mm | Typ: | Abfallbehälter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Kunststofftonne, Abfallgreifer, Abfallzange, Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, abfallgreifer flora, kunststofftonne, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen Easy, Handwagen für Müllsäcke, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,37* | € 700,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,95* | € 790,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 725,00* | € 860,93* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,16* | € 971,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|