Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhaue mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhaue mit Stiel
Wiedehopfhaue mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-flo02107
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02107
EAN/GTIN:
     4007105132908
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Wiedehopfhacke
doppelhacke

Wendbare Hacke zum Roden, Kultivieren und Pflanzen.

Produktbeschreibung:

  • ovales Blatt, geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
125 mm
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
320 mm
Typ:
Wiedehopfhaue
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 114,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 91,53*
€ 115,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 343,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02903
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.