Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planierrechen 20 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planierrechen 20 Zinken
Planierrechen 20 Zinken
Artikel-Nr.:
     415-flo02217
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02217
EAN/GTIN:
     4007105020175
Suchbegriffe:
Planierrechen

Für Planierarbeiten mit hoher Genauigkeit ist der Planierrechen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit verstellbarem Kopfwinkel
  • Streichkante nivelliert Steine bis 1,5 cm (Rollrasenverlegung)

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
20
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
670 mm
Typ:
Planierrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02214
ab € 37,50*
Ähnlich
FLORA
02292_75
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.