Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel Ames


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amerikanische Spatenschaufel
Amerikanische Spatenschaufel
Artikel-Nr.:
     415-flo02400
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02400
EAN/GTIN:
     4007105004915
Suchbegriffe:
Amerika Schaufel
Amerika Schippe
Amerikanischeschaufel
Amerikanischeschippe

Original-Spatenschaufel für Erd- und Pflanzarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • leichte und handliche universelle Spatenschaufel
  • Kohlenstoffstahl
  • nach vorne geformter Tritt
  • Schwanenhalsform
  • mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
210 mm
Blattlänge:
270 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, Spatenschaufel, flora spatenschaufel, idealspaten, Flora, Hebezange, Ideal-Spaten, Landschaftsbau, Pionier-Spaten, Stampfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 75,21*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 67,34*
€ 87,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 451,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
02426
ab € 51,79*
Ähnlich
FLORA
02485_7
ab € 22,29*
Ähnlich
FLORA
02415
ab € 77,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.