Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel amerikanische Form, Blatt mit Wellenschliff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel amerikanische Form, Blatt mit Wellenschliff, Eschenstiel
Spatenschaufel amerikanische Form, Blatt mit Wellenschliff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-flo02415
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02415
EAN/GTIN:
     4007105024159
Suchbegriffe:
Amerika Schaufel
Amerika Schippe
Amerikanischeschaufel
Amerikanischeschippe

Universelle Spatenschaufel mit Wellenschliff zum einfachen Eindringen in wurzeligen Böden.

Produktbeschreibung:

  • deutsche Qualität
  • erlaubt sowohl kraftvollen Umgang als Spaten als auch bequemes Schaufeln
  • nach hinten geformter Tritt
  • gehärtetes Blatt
  • Blatt mit Wellenschliff
  • lange Stielführung
  • mit Eschenstiel 120 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
300 mm
Länge:
1480 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, Spatenschaufel, idealspaten, Flora, Hebezange, Ideal-Spaten, Landschaftsbau, Pionier-Spaten, Stampfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,38*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
02426
€ 83,72*
Ähnlich
FLORA
02485_7
€ 31,14*
Ähnlich
FLORA
02400
€ 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.