Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel / Korb, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahrwagen EFA 20 DKEK - verchromt
Einfachfahrwagen EFA 20 DKEK - verchromt
Einfachfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel / Korb, 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-11-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-11-004
EAN/GTIN:
     4251844800035
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Gundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Deichsel
  • 1 Eimerkorb für Eimer 6 l, einhängbar
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Korb für Einfachfahrwagen, anhängbar
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
8,99 kg
Höhe:
940 mm
Länge:
750 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 176,98*
€ 223,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 174,89*
€ 244,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-001
ab € 27,87*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,52*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 54,72*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-006
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.