Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel u. Korb, 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahrwagen EFA 25 DK - verchromt
Einfachfahrwagen EFA 25 DK - verchromt
Einfachfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel u. Korb, 25 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-11-009
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-11-009
EAN/GTIN:
     4251844800080
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Gundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Kunststoffeimer 25 l rot
  • 1 Deichsel
  • 1 Korb für Einfachfahrwagen, anhängbar
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
8,38 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 151,14*
€ 192,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,37*
€ 209,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-001
ab € 27,87*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,52*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 54,72*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-006
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.