Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel u. Korb, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 20 DK - verchromt
Doppelfahrwagen DOFA 20 DK - verchromt
Doppelfahrwagen SOLID verchromt, mit Deichsel u. Korb, 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-12-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-12-003
EAN/GTIN:
     4251844800158
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse
  • 2 Kunststoffeimer 17 l rot und blau
  • 1 Deichsel
  • 1 Deichselkorb, einhängbar
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
9,12 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,53*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,32*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-001
ab € 28,14*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-006
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.