Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätewagen 1 SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätewagen GW 1 - verchromt
Gerätewagen GW 1 - verchromt
Gerätewagen 1 SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-17-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-17-001
EAN/GTIN:
     4251844800493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID
  • 1 Seitenstreben SOLID
  • 3 Müllsackklemmen
  • 1 Mopp- und Besenhalter SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Korb für 2 Eimer 6 l SOLID
  • 1 Halterahmen 120 l SOLID
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 1 Ablagerost für Säcke 120 l SOLID
  • ohne Deckel und Sack
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
13,87 kg
Höhe:
1330 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, verchromt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,41*
€ 394,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,08*
€ 404,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 407,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,55*
€ 454,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
130332
ab € 29,95*
Zubehör
Floorstar
130330
ab € 19,63*
Zubehör
k.A.
246188
ab € 46,15*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-012
ab € 39,89*
Zubehör
Floorstar
130325
ab € 9,12*
Zubehör
AVET
153065
ab € 47,18*
Zubehör
Floorstar
130326
ab € 10,32*
Zubehör
Floorstar
130327
ab € 12,03*
Zubehör
Floorstar
130328
ab € 16,73*
Zubehör
Floorstar
130329
ab € 19,65*
Zubehör
Floorstar
130319
ab € 33,82*
Zubehör
Floorstar
130320
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.