Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bucket 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Bucket 17 l
Kunststoff-Bucket 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-170-11-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-170-11-003
EAN/GTIN:
     4251844801742
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Horizontalpresse
  • 1 mittig angeordneter Tragebügel
  • 1 schiebbare Trennwand für eine Verwendung im Zwei-Kammer-System
  • 4 Räder Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Gewicht:
3,7 kg
Höhe:
670 mm
Länge:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, BASIC, Doppelfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Kunststoff-Bucket, putzen, reinigen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 58,22*
€ 77,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,41*
€ 86,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-170-11-001
ab € 80,84*
Ähnlich
Floorstar
110-170-11-004
ab € 87,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.