Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bucket 25 l mit Schmutzwassereimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Bucket 25 l mit Schmutzwassereimer
Kunststoff-Bucket 25 l mit Schmutzwassereimer
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-170-11-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-170-11-004
EAN/GTIN:
     4251844801759
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen

Ausstattung:

  • Vertikalpresse
  • 1 mittig angeordneter Tragebügel
  • 1 separater grauer Schmutzwasser-Auffang-Eimer, herausnehmbar
  • 4 Räder Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Gewicht:
5,9 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
630 mm
Typ:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, BASIC, Doppelfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Kunststoff-Bucket, putzen, reinigen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 87,42*
€ 112,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,55*
€ 132,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-170-11-003
ab € 58,52*
Ähnlich
Floorstar
110-170-11-001
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.