Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 15 Zoll grün 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpads-Set 15" grün
Superpads-Set 15" grün
Reinigungspad Super 15 grün, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-015-G
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-015-g
EAN/GTIN:
     4251844807331
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • blau - Cleanern / leichtes Scheuern
  • braun - Grundreinigung Linoleum
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
381 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
26 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,41*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,38*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-011-br
ab € 25,31*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-012-br
ab € 28,16*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-013-br
ab € 36,72*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-014-br
ab € 40,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-016-br
ab € 37,93*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-017-br
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.