Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tafelschwamm tabac 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal Tafelschwamm tabac
Universal Tafelschwamm tabac
Universal Tafelschwamm tabac, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr150-110-03-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     150-110-03-003
EAN/GTIN:
     4251844805672
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Tafelschwamm
tafelschwamm

Produktbeschreibung:

  • bewährter Universal- und Tafelschwamm
  • ideal auch in Ecken einsetzbar
  • griffige, eckige Form
  • sehr weich und aufsaugend
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Flecken Extractor, Floorstar, Metall-Topfreiniger, Schwammtuch SPONGY, Schwammtuch-Abrißrolle, Universal Tafelschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-130-01-004
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.