Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box abschließbar SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb ABO 1 M - verchromt
Drahtkorb ABO 1 M - verchromt
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-014
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-014
EAN/GTIN:
     4251844803722
Datenblatt
Suchbegriffe:
Boxen/Ablagen Reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • zum Anschrauben an die Seitenstrebe des Putz-, Reinigungs-, Desinfektions- und Hotelwagen der Chromserie SOLID
  • mit Schlüssel abschließbar
  • Verchromung ist stoßfest und resistent gegen Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
1,25 kg
Höhe:
335 mm
Länge:
335 mm
passend für:
3 1-l-Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 98,22*
€ 127,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,43*
€ 134,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,33*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-001
ab € 28,11*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-025
ab € 90,42*
Ähnlich
Floorstar
180-110-12-005
ab € 13,47*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,35*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-022
ab € 0,83*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-006
ab € 49,18*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-021
ab € 63,02*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-009
ab € 27,58*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-026
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.