Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 115H mit Empfänger FR 77-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Artikel-Nr.:
     415-geo211078
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     211078
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 115H gehört zur neuesten Generation Premium-Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz. Im Set mit passendem Empfäger FR 77-MM.

Rotationslaser FL 115H:

  • einfache und intuitive Bedienung
  • robustes Gehäuse mit Metallkopf
  • Arbeitsbereich 1200 m im Durchmesser
  • Staub- / Wasserschutz IP 66
  • hohe Genauigkeit ± 0,5 mm / 10 m
  • automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Bereichsabschaltung
  • manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Li-Ion-Akku

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 77-MM: 900 m
  • manuelle Neigung X-/Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Funkfernbedienung Reichweite: IR 100 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 26 h / Li-Ion

Empfänger FR 77-MM:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene undNullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 115H, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,46*
€ 1.053,61*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,64*
€ 1.149,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,49*
€ 1.367,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,11*
€ 1.310,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,88*
€ 1.276,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.044,64*
€ 1.243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,49*
€ 1.181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,31*
€ 1.168,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,64*
€ 1.146,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,32*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 211,20*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,48*
Zubehör
geo-FENNEL
156
ab € 153,10*
Zubehör
geo-FENNEL
158
ab € 107,52*
Zubehör
geo-FENNEL
166
ab € 187,43*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 638,99*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,65*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,42*
Zubehör
geo-FENNEL
486
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.