Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger FR 77-MM für Rotationslaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger FR 77-MM für Rotationslaser
Empfänger FR 77-MM für Rotationslaser
Empfänger FR 77-MM - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geo257100
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     257100
EAN/GTIN:
     4045921004023
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser

Der Empfänger FR 77-MM ist universell einsetzbar für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl.

Produktbeschreibung:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst
  • Genauigkeit 3-stufig:2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 - 500 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 300 - 500 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich

Lieferumfang:

  • 4 x AA Alkalinebatterien
  • Halteklammer für Nivellierlatte
  • Halterung für Schnurgerüst
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
170 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 284,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 336,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
212001
ab € 546,27*
Zubehör
geo-FENNEL
212078
ab € 623,07*
Zubehör
geo-FENNEL
211001
ab € 890,53*
Zubehör
geo-FENNEL
211078
ab € 966,25*
Zubehör
geo-FENNEL
213145
ab € 1.134,65*
Zubehör
geo-FENNEL
213177
ab € 1.205,43*
Zubehör
geo-FENNEL
292190-BC
ab € 567,32*
Zubehör
geo-FENNEL
292193
ab € 504,62*
Zubehör
geo-FENNEL
292190
ab € 386,12*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 554,91*
Zubehör
geo-FENNEL
244045
ab € 729,18*
Zubehör
geo-FENNEL
244077
ab € 816,01*
Zubehör
geo-FENNEL
244050
ab € 853,11*
Zubehör
geo-FENNEL
292195
ab € 462,82*
Zubehör
geo-FENNEL
292198
ab € 584,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.