Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlaser GeoSpider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GeoSpider
GeoSpider
GeoSpider - Detailansicht
GeoSpider - Detailansicht
GeoSpider - Detailansicht
GeoSpider - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geo552000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     552000
EAN/GTIN:
     4045921011199
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser

Der Linienlaser GeoSpider aus dem Hause geoFennel ist der beste Freund des Fliesenlegers. Dank zweier hervorragend sichtbarer und einzeln schaltbarer Laserlinien, die in einem perfekten 90°-Winkel zueinander stehen, ist dieser Linienlaser ideal für alle Bodenbelagsarbeiten. Das Verlegen von Fliesen, Laminat, Vinyl oder Teppich wird mit dem GeoSpider zum Kinderspiel.

Produktbeschreibung:

  • neue Technologie macht die Laserlinien perfekt sichtbar
  • Optimierung des Arbeitsbereiches dank höhenverstellbare Beine
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Seitenfeintrieb im Bereich von ± 5° zur exakten Achsausrichtung
  • Laserkopf 360° drehbar mit 360°-Teilung zur Darstellung beliebiger Winkel
  • eingebaute Dosenlibelle zur exakten Nivellierung auf unebenen Untergründen

Technische Daten:

  • Genauigkeit 90° Winkel: ± 3 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich: 40 m
  • Betriebsdauer: 12 h
  • Stromversorgung: 4 x AA Alkaline

Lieferumfang:

  • 2 x magnetische Zieltafel
  • 4 x AA Alkalinebatterie
  • gepolsterte Tasche
Weitere Suchbegriffe: Boden-Laser, Bodenlaser GeoSpider, geo fennel, GeoSpider, Laser, messen, vermessen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 168,17*
€ 215,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,93*
€ 227,22*
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 276,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
534000
€ 360,75*
Ähnlich
geo-FENNEL
534620
€ 484,34*
Ähnlich
geo-FENNEL
534630
€ 519,98*
Ähnlich
geo-FENNEL
533100
€ 295,46*
Ähnlich
geo-FENNEL
534500
€ 590,38*
Ähnlich
geo-FENNEL
519030
€ 234,72*
Ähnlich
geo-FENNEL
519130
€ 321,22*
Ähnlich
geo-FENNEL
541510
€ 165,09*
Ähnlich
geo-FENNEL
582000
€ 753,70*
Ähnlich
geo-FENNEL
541560
€ 191,85*
Ähnlich
geo-FENNEL
541250
€ 128,31*
Ähnlich
geo-FENNEL
533150
€ 360,05*
Ähnlich
geo-FENNEL
541260
€ 154,16*
Ähnlich
geo-FENNEL
551000
€ 73,65*
Ähnlich
geo-FENNEL
582010
€ 625,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.