Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
geo-FENNEL Geo6X SP GREEN Bezugspegel 40 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114546206
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     534500
EAN/GTIN:
     4045921014022
Suchbegriffe:
Linienlaser
geo fennel linienlaser
linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Orange
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Beutel
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Laser-Messplatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
40 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3 °
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
70 m
Anzahl der Laserlinien
3
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
534000
ab € 292,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
534620
ab € 400,29*
Ähnlich
geo-FENNEL
534630
ab € 430,25*
Ähnlich
geo-FENNEL
519130
ab € 255,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
582000
ab € 606,10*
Ähnlich
geo-FENNEL
541560
ab € 145,77*
Ähnlich
geo-FENNEL
541250
ab € 92,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
533150
ab € 292,54*
Ähnlich
geo-FENNEL
541260
ab € 123,42*
Ähnlich
geo-FENNEL
551000
ab € 50,61*
Ähnlich
geo-FENNEL
582500
ab € 699,07*
Ähnlich
geo-FENNEL
534640
ab € 476,63*
Ähnlich
geo-FENNEL
534100
ab € 378,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.