Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Winkelmesser Multi-Digit Pro +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Winkel- und Neigungsmesser Multi-Digit Pro +
Elektronische Winkel- und Neigungsmesser Multi-Digit Pro +
Elektronischer Winkelmesser Multi-Digit Pro + - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geo600010
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     600010
EAN/GTIN:
     4045921005310
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Elektrischer Neigungsmesser

Alles in Einem. Elektronischer Winkelmesser, elektronischer Neigungsmesser und Laserwasserwaage. Einfach und genau. Aufmaß von Winkeln, Neigungen, Gefällen und Ebenen.

Produktbeschreibung:

  • gleichzeitige digitale Anzeige von Winkel und Neigung
  • Winkelmessung in Grad
  • Neigung in Grad oder Prozent
  • Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird
  • Winkelmessbereich: 0 bis 180°
  • Abschaltautomatik
  • Hold-Taste zur Speicherung des Messwertes
  • 180°-Arretierung zur Verlängerung auf 1 m
  • Schenkel kann in jeder Position arretiert werden
  • mit Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
  • 1/4“-Gewinde für Kamerastativ
  • Messbereich Winkel: 0° – 180°
  • Auflösung: 0,1°
  • Genauigkeit Winkel: ± 0,1°
  • Messbereich Neigung: 0° – 90° oder 0 % – 100 %
  • Auflösung: 0,1° oder 0,1%
  • Genauigkeit Neigung: 0,2°
  • Messbereich Laser: 20 m
  • Genauigkeit Laser: ± 0,5 mm / 1 m
  • Wellenlänge: 650 nm
  • Laserklasse: 2
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: 3 x AA / 48 h

Lieferumfang:

  • Batterien
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
520 / 1000 mm
Material:
Aluminium
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 215,95*
€ 283,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,00*
€ 299,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
650050
ab € 132,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.