Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Winkel- und Neigungsmesser Multi-Digit Pro+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-600010
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     600010
EAN/GTIN:
     4045921005310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Elektrischer Neigungsmesser

Elektronischer Winkel- und Neigungsmesser Multi-Digit pro+

  • Alles in Einem
  • Elektronischer Winkelmesser, elektronischer Neigungsmesser und Laserwasserwaage
  • Einfach und genau
  • Aufmaß von Winkeln, Neigungen, Gefällen und Ebenen
  • Eigenschaften:

    • Gleichzeitige digitale Anzeige von Winkel und Neigung
    • Unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90°
    • Dauerton bei 0° / 90°
    • Richtungspfeile bei Neigung
    • Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (im gesamten Winkelbereich)
    • Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird
    • 180° drehbares Display
    • Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
    • HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes
    • Displaybeleuchtung
    • Magnetische Bodenfläche
    • Befestigung an Metallteilen:

      • 1/4“-Gewinde
      • 180°-Arretierung zur Verlängerung auf 1 m
      • Schenkel kann in jeder Position arretiert werden

      Lieferumfang:

      • gepolsterte Tasche
      • Batterien
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Neigung:
4 x 90°
Auflösung:
0,1° / 0,1%
Genauigkeit Neigung:
bei 0° und 90° = ± 0,1° | bei 1° - 89° = ± 0,2°
Anzeige:
°, %, mm/m, in, ft
Messbereich Winkel:
0° – 180°
Genauigkeit Winkel:
± 0,1°
Arbeitsbereich Laser:
20 m
Stromversorgung:
3 x AA Alkaline
Betriebsdauer:
ohne Laser 48 h | mit Laser 20 h
Temperaturbereich:
-10 °C bis +45 °C
Gewicht (inkl. Batterien):
1,3 kg
Abmessungen:
520 x 63 x 30 mm
Länge aufgeklappt:
1000 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 214,72*
€ 278,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 294,23*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
650050
ab € 132,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.