| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo800100 Herst.-Nr.: 800100 EAN/GTIN: 4045921106536 |
| | |
|
| | |
| Die Feuchtigkeits- und Temperaturmessgeräte FHT sind für Wohnräume und öffentliche Gebäude, Lagerhallen, Produktionsräume, Floristik (Gewächshäuser), Kälte- und Klimatechnik, Bauwesen, Bauphysik und Gutachter bestens geeignet. Produktbeschreibung: - sekundenschnelles Messen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Technische Daten: - Messbereich Temperatur: - 20° bis + 60 °C
- Messbereich Feuchtigkeit: 0 - 100% RH
- schnelle Messezeit: ja
- Hintergrundbeleuchtung: ja
- Max hold: ja
- Data hold: ja
- Taupunktmessung: nein
- Nasstemperaturmessung: nein
- Feuchtigkeit: ± 3,5% RH
- Temperatur: ± 2 °C
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Typ: | Feuchtemessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeit, Feuchtigkeits-Messgerät, Feuchtigkeitsmessgerät FHT 60, FHT 100, geo fennel, messen, Umweltmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,94* | € 95,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,10* | € 97,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|