Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmesser FFM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtigkeitsmesser FFM 100
Feuchtigkeitsmesser FFM 100
Artikel-Nr.:
     415-geo800650
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800650
EAN/GTIN:
     4045921116900
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte

Zum schnellen zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit im Oberflächenbereich bis 40 mm Messtiefe ist der Feuchtigkeitsmesser FFM bestens geeignet. Auch zum Einsatz in Baustoffe, Böden, Wände und Decken.

Produktbeschreibung:

  • schnelle Ermitllung der Feuchtigkeit in Baustoffen ohne die Oberfläche zu beschädigen
  • Maximal- / Minimalwertanzeige
  • Metall-Kugelsensor

Technische Daten:

  • Messtiefe: 20 – 40 mm
  • Messbereich: 0 – 100
  • Aufllösung: 1 Digit
  • HOLD-Funktion: ja
  • Hintergrundbeleuchtung: ja
  • automatische Abschaltung: ja
  • Batteriezustandsantzeige: ja
  • Stromversorgung: Batterien

Lieferumfang:

  • Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gewicht:
0,18 kg
Höhe:
45 mm
Länge:
80 mm
Typ:
Feuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, hygrometer, Feuchtigkeit, Feuchtigkeits-Messer, Feuchtigkeitsmesser FHM 10, FFM 100, FHM 20, geo fennel, messen, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 137,69*
€ 183,68*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,92*
€ 189,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800120
ab € 105,93*
Ähnlich
geo-FENNEL
800310
ab € 48,36*
Ähnlich
geo-FENNEL
800320
ab € 106,36*
Ähnlich
geo-FENNEL
800110
ab € 116,92*
Ähnlich
geo-FENNEL
800100
ab € 68,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.