Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Temperaturmessgerät FT 1300-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Temperaturmessgerät FT 1300-2
2-Kanal Temperaturmessgerät FT 1300-2
Artikel-Nr.:
     415-geo800410
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800410
EAN/GTIN:
     4045921116870
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer

Das Temperaturmessgerät FT 1300 ist für Messungen im Baubereich, Messungen von flüssigen Materialien, Isolationskontrolle, Messungen im Heizungs- und Klimabereich (HVAC), Energieversorgung und Anwendungen in Industrie und Labor gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Anzeige des Maximalwertes (MAX)
  • HOLD-Funktion
  • sehr großes Display (45 mm) mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:

  • Scanfunktion: 2 Messwerte gleichzeitig oder Differenztemperatur
  • Abtastrate: 2,5 x pro Sekunde
  • Displayauflösung: 0,1° oder 1°
  • Temperaturbereich: - 50° C bis + 1300°C
  • Maßeinheiten: °C, °F, K
  • Stromversorung: Batterien

Lieferumfang:

  • flexibler Drahtfühler TP-300
  • Batterie
  • Etui
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Gewicht:
0,21 kg
Höhe:
39 mm
Länge:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: FT 1300-1, FT 130032, geo fennel, messen, Temperatur, Temperatur-Messgerät, Temperaturmessgerät, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,89*
€ 96,22*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 70,73*
€ 99,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800901
ab € 7,50*
Zubehör
geo-FENNEL
800906
ab € 9,37*
Zubehör
geo-FENNEL
800900
ab € 7,13*
Zubehör
geo-FENNEL
800905
ab € 40,31*
Zubehör
geo-FENNEL
800903
ab € 53,93*
Zubehör
geo-FENNEL
800904
ab € 53,93*
Zubehör
geo-FENNEL
800902
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.