Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckfühler TP-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckfühler TP-500
Allzweckfühler TP-500
Artikel-Nr.:
     415-geo800901
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800901
EAN/GTIN:
     4045921116962
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckfühler
Drahtfühler
geo fennel
Luft-Temperaturfühler

Zur Anwendung bei Lutfttemperatur und Messungen von Flüssigkeiten (z. B. Öle, Wasser, Sand, Baumaterialien).

Produktbeschreibung:

  • Anwendung mit FT 1300-1, FT 1300-2 und FMM 5
  • K-Type-Element
  • Länge des Fühlers: 7 cm
  • Länge des Kabels: 85 cm
  • Temperaturmessbereich: - 50° C bis + 900° C
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,50*
€ 12,08*
4 Tage
5
€ 21,90*
ab € 8,69*
€ 23,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800400
ab € 60,46*
Zubehör
geo-FENNEL
800410
ab € 69,89*
Zubehör
geo-FENNEL
800600
ab € 68,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.