Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Fühler flexibel NR-88B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Fühler flexibel NR-88B
Stahl-Fühler flexibel NR-88B
Artikel-Nr.:
     415-geo800902
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800902
EAN/GTIN:
     4045921116979
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckfühler
Drahtfühler
geo fennel
Luft-Temperaturfühler

Produktbeschreibung:

  • Anwendung mit FT 1300-1, FT 1300-2 und FMM 5
  • K-Type-Element
  • Temperaturmessbereich: - 50° C bis + 450° C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Länge:
1 m
Typ:
Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,39*
€ 25,34*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 34,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800400
ab € 60,04*
Zubehör
geo-FENNEL
800410
ab € 69,45*
Zubehör
geo-FENNEL
800600
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.