Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Simplex-Schonhammer, Ø 80, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simplex-Holzstiel Ø 80 mm, 395 mm
Simplex-Holzstiel Ø 80 mm, 395 mm
Artikel-Nr.:
     415-hal3244080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.080
EAN/GTIN:
     4030618301493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel

Produktbeschreibung:

  • für Simplex-Schomhammer mit Tempergussgehäuse oder Aluminumgehäuse
  • aus Holz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
255 g
Länge:
395 mm
Typ:
Hammerstiel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,33*
2 Tage
214
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 7,50*
8 Tage
214
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,59*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 7,59*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,97*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,56*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,36*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 15,14*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,42*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,00*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.