Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberglasstiel für Simplex-Schonhammer Ø 40 mm, 267 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simplex-Fieberglasstiel Ø 40 mm, mit Gummigriff, 267 mm
Simplex-Fieberglasstiel Ø 40 mm, mit Gummigriff, 267 mm
Artikel-Nr.:
     415-hal3844040
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3844.040
EAN/GTIN:
     4030618301530
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel

Produktbeschreibung:

  • für Simplex-Schonhammer C mit versärktem Tempergussgehäuse, schwarz
  • aus Fiberglas
  • mit Gummigriff

Fiberglasstiele dürfen nur in die verstärkten Tempergussgehäuse, schwarz 3711 montiert werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
220 g
Länge:
267 mm
Typ:
Hammerstiel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,38*
€ 20,49*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 16,33*
€ 22,90*
3 Tage
603
1
€ 9,90*
ab € 16,52*
€ 23,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,80*
€ 23,76*
1
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3711.030
ab € 6,74*
Zubehör
Erwin Halder
3711.040
ab € 8,81*
Zubehör
Erwin Halder
3711.050
ab € 14,49*
Zubehör
Erwin Halder
3711.060
ab € 14,90*
Zubehör
Erwin Halder
3711.080
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.