Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3844080 Herst.-Nr.: 3844.080 EAN/GTIN: 4030618301554 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Simplex-Schonhammer C mit versärktem Tempergussgehäuse, schwarz
- aus Fiberglas
- mit Gummigriff
Fiberglasstiele dürfen nur in die verstärkten Tempergussgehäuse, schwarz 3711 montiert werden. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 435 g | Länge: | 400 mm | Typ: | Hammerstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,19* | € 30,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 22,12* | € 30,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 22,21* | € 30,91* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 21,82* | € 33,03* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,59* | € 41,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 132,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|