| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller18951 Herst.-Nr.: 18951 EAN/GTIN: 4010159189514 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu Bohrkronen-Körper 3225 / DiamondWizard Dosensenker 3285 / Diamant-Dosensenker 3290
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 9 mm | Länge: | 120 mm | Typ: | Zentrierbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,13* | € 3,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,34* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,87* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|