Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 5,7 x 93 mm, 10er Quadropack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS-Co Edelstahlbohrer 5,7 x 93 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 5,7 x 93 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21298
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21298
EAN/GTIN:
     4010159212984
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
57 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
5,7 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
93 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 44,63*
Lager 415
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 39,98*
€ 58,61*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 109,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.