Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 6,5 x 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 6,5 x 275 mm
HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 6,5 x 275 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller26126
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26126
EAN/GTIN:
     4010159261265
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Metallen bis zu einer Festigkeit von 900 N/mm²
  • spezieller HSS-Spiralbohrer nach DIN 1869 für extra tiefe Bohrlöcher und tief gelegene Bohrungen
  • spezielles Wendeldesign für hohe Rundlaufgenauigkeit und Formstabilität des Bohrers
  • schneller Spanabtransport durch Parabolic-Wendel
  • regelmäßiges Lüften beschleunigt den Bohrprozess und erhöht die Standzeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
190 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
6,5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
275 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,39*
€ 25,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 26,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 20,24*
€ 27,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790
ab € 0,39667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 6,18*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 7,85*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 9,07*
Ähnlich
Heller
28630 5
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.